曜日別特売
CLKU32-159DAH-X2322 ピンプレートシリンダ C(L)KUシリーズ CLKU32 SMC 23183905

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ピンプレートシリンダ C(L)KUシリーズ CLKU32

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個合成シンボルX2322注文コード23183905品番CLKU32-159DAH-X2322
参考基準価格(税別)¥110,500販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ロック(L) ロック付クランプ高さ(mm)100クランプ位置(mm)(H) HIGH合成シンボルX2322ガイドピン形状(D) ダイヤ型クランプアーム(A) ポート面と同一方向
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする