※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
ファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLA2シリーズ CDLA2B50
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ストローク(mm)
100
100
1200
220
25
450
510
62
750
80
800
作動方式
(E) スプリングロック (排気ロック)
(E) スプリングロック (排気ロック)
(P) 空気圧ロック (加圧ロック)
複動片ロッド
(D) スプリング・空気圧併用ロック
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23184246
品番
CDLA2B50-100-E-XC6
参考基準価格(税別)
¥49,450
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
50
ストローク(mm)
100
作動方式
(E) スプリングロック (排気ロック)
材質
【ロッド先端ナット】ステンレス鋼
クッション
(-) 両側
材質(チューブ)
(-) アルミチューブ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
CADデータダウンロード