曜日別特売
IKD-04 VIV 木製チェア ハーフ肘タイプ 井上金庫販売 23184358

 

IKD-04 VIV 木製チェア ハーフ肘タイプ 井上金庫販売 23184358
IKD-04 VIV 木製チェア ハーフ肘タイプ 井上金庫販売 23184358
IKD-04 VIV 木製チェア ハーフ肘タイプ 井上金庫販売 23184358
IKD-04 VIV 木製チェア ハーフ肘タイプ 井上金庫販売 23184358

木製チェア ハーフ肘タイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
アイボリー
内容量1セット(2脚)注文コード23184358品番IKD-04 VIV
参考基準価格(税別)¥77,600販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

便利な手掛け付のハーフ肘タイプです。
ハーフ肘は、車いすからの移乗や立ち上がりの際に楽な設計です。
スタッキングは4台まで可能です。

アイボリー全高(mm)805材質(背・座)成型合板、(張地)PVCレザー型番MKD-04 IV寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×600×805
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき4,500/税込4,950
沖縄地方数量1につき6,800/税込7,480
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リラックスチェア・ダイニングチェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする