CDLA2B80-500N-D ファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLA2シリーズ CDLA2B80 SMC 23184684

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLA2シリーズ CDLA2B80

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)500オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)注文コード23184684品番CDLA2B80-500N-D
参考基準価格(税別)¥87,890販売価格(税込)¥84,678
販売価格(税別)
76,980
チューブ内径(Φmm)80ストローク(mm)500作動方式(D) スプリング・空気圧併用ロック材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする