CDLA2C100-100-P-A44 ファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLA2シリーズ CDLA2C100 SMC 23184763

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLA2シリーズ CDLA2C100

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)100作動方式(P) 空気圧ロック (加圧ロック)オートスイッチ種類A44注文コード23184763品番CDLA2C100-100-P-A44
参考基準価格(税別)¥113,140販売価格(税込)¥108,878
販売価格(税別)
98,980
チューブ内径(Φmm)100ストローク(mm)100作動方式(P) 空気圧ロック (加圧ロック)クッション(-) 両側材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A44オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする