曜日別特売
CDLA2C50-25J-D-A93LS ファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLA2シリーズ CDLA2C50 SMC 23184903

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLA2シリーズ CDLA2C50

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ストローク(mm)25
作動方式(D) スプリング・空気圧併用ロック
内容量1個注文コード23184903品番CDLA2C50-25J-D-A93LS
参考基準価格(税別)¥52,250販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980
チューブ内径(Φmm)50ストローク(mm)25作動方式(D) スプリング・空気圧併用ロッククッション(-) 両側ジャバラ(J) ナイロンターポリンリード線(m)(L) 3材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする