曜日別特売
F2/W ランプホルダ用接続具(クランプ) 岩崎電気 23187097

F2/W ランプホルダ用接続具(クランプ) 岩崎電気 23187097
F2/W ランプホルダ用接続具(クランプ) 岩崎電気 23187097

ランプホルダ用接続具(クランプ)

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード23187097品番F2/W
参考基準価格(税別)¥1,450販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899
用途
Φ34(1B)のガス管に取付ける場合に使用します。
適合器具E30010S・HS0・K0・S0・SSA-0材質(ナット・ボルト)軟鋼線材材質(本体)アルミダイカスト/ポリエステル粉体塗装質量(g)90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23187097
2019-02-27
用途: 投光器をパイプに固定
製造業

クランプバイスで、パイプに固定されている方、
この商品は安定感があります。
便利感は全くありませんが、
既存のランプも改修できるかもしれません。
機器対応の可否は私は判りませんが、
パイプ固定の安定感は満足です。
納期は、、、ですが。満足でした。
この手の納期でも取り寄せいただけるのは、
ありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする