曜日別特売
CDLA2F80-1050-D-M9BW ファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLA2シリーズ CDLA2F80 SMC 23189453

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLA2シリーズ CDLA2F80

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)1050作動方式(D) スプリング・空気圧併用ロックオートスイッチ種類M9BW注文コード23189453品番CDLA2F80-1050-D-M9BW
参考基準価格(税別)¥115,890販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980
チューブ内径(Φmm)80ストローク(mm)1050作動方式(D) スプリング・空気圧併用ロッククッション(-) 両側リード線(m)(-) 0.5材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする