曜日別特売
K00F-F/BK アイ ランプホルダ 岩崎電気 23190965

K00F-F/BK アイ ランプホルダ 岩崎電気 23190965
K00F-F/BK アイ ランプホルダ 岩崎電気 23190965
K00F-F/BK アイ ランプホルダ 岩崎電気 23190965
K00F-F/BK アイ ランプホルダ 岩崎電気 23190965

アイ ランプホルダ

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個質量(kg)1適合-注文コード23190965品番K00F-F/BK
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥13,700販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
使用場所屋外・屋内用適合-材質(ホルダ)アルミダイカスト、(フード)鋼板質量(kg)1タイプフランジ口金E26芯数2口出線(mm)200適合ランプRF(S)90~180WH、ARF90~135W、BHRF160WH、LDR14N-H/W850、LDR14N-H/B850、LDR14L-H/W830、LDR14L-H/B830
注意
※フランジ付、アーム別。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする