曜日別特売
CDLA2L40-750-E-M9BWZ ファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLA2シリーズ CDLA2L40 SMC 23191438

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLA2シリーズ CDLA2L40

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)750作動方式(E) スプリングロック (排気ロック)オートスイッチ種類M9BW注文コード23191438品番CDLA2L40-750-E-M9BWZ
参考基準価格(税別)¥60,780販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980
チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)750作動方式(E) スプリングロック (排気ロック)クッション(-) 両側リード線(m)(Z) 5材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする