MF100LSH/BDP FECマルチハイエースH 岩崎電気 23192094

MF100LSH/BDP FECマルチハイエースH 岩崎電気 23192094
MF100LSH/BDP FECマルチハイエースH 岩崎電気 23192094

FECマルチハイエースH

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個定格ランプ電力(W)100注文コード23192094品番MF100LSH/BDP
参考基準価格(税別)¥17,700販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

5つの発光元素による爽やかな5波長域白色光で演色性アップ、長寿命化、ちらつき低減を実現。

口金E26定格ランプ電力(W)100ランプ電圧(V)115種類蛍光形相関色温度(K)4200全光束(Lm)7500(垂直時)、-(水平時)定格寿命(時間)9000ランプ電流(A)1.00平均演色評価数(Ra)75ランプ効率(Lm/W)75点灯方向BDP形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23192146
2024-02-01
用途: 工場内照明
自動車・二輪車・自転車関連業

LED照明に替える予算が出ないので、しばらくは水銀灯の代用品に活用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

HIDランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする