曜日別特売

FECマルチハイエースH

FECマルチハイエースH - 岩崎電気FECマルチハイエースH - 岩崎電気FECマルチハイエースH - 岩崎電気FECマルチハイエースH - 岩崎電気FECマルチハイエースH - 岩崎電気FECマルチハイエースH - 岩崎電気FECマルチハイエースH - 岩崎電気FECマルチハイエースH - 岩崎電気
(1件のレビュー)

5つの発光元素による爽やかな5波長域白色光で演色性アップ、長寿命化、ちらつき低減を実現。

内容量1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
口金
定格ランプ電力(W)
ランプ電圧(V)
点灯方向
相関色温度(K)
種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23191997M175LSH/BHE26175120BH形4500透明形
18,700
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
23192006M250LSH/BDPE39250130BDP形4500透明形
20,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
23192015M250LSH/UE39250130U形4500透明形
20,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
23192024M250LSH2/BUSE39250130BUS形4500透明形
20,000
11,980
13,178(税込)
当日出荷
23192042M300LSH/BUPE39300130BUP形4500透明形
20,900
12,980
14,278(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月30日
23192058M300LSH/UE39300130U形4500透明形
20,900
12,980
14,278(税込)
当日出荷
23192067M400LSH/BDPE39400130BDP形4500透明形
23,000
14,980
16,478(税込)
当日出荷
23192076M400LSH/UE39400130U形4500透明形
23,000
14,980
16,478(税込)
当日出荷
23192085M400LSH2/BUSE39400130BUS形4500透明形
23,000
14,980
16,478(税込)
当日出荷
23192094MF100LSH/BDPE26100115BDP形4200蛍光形
17,700
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
23192103MF250LSH/BDPE39250130BDP形4200蛍光形
20,900
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
23192112MF250LSH2/BUSE39250130BUS形4200蛍光形
20,900
12,980
14,278(税込)
当日出荷
23192128MF300LSH/BDPE39300130BDP形4200蛍光形
22,100
12,980
14,278(税込)
当日出荷
23192137MF400LSH/BDPE39400130BDP形4200蛍光形
23,900
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
23192146MF400LSH2/BUSE39400130BUS形4200蛍光形
23,900
14,980
16,478(税込)
当日出荷
23191972M100LSH/BDPE26100115BDP形4500透明形
17,200
取扱い終了
23191988M100LSH/BUPE26100115BUP形4500透明形
17,200
取扱い終了
返品不可
23192033M300LSH/BDPE39300130BDP形4500透明形
11,700
取扱い終了
23192155MT250LSH/BHE39250130BH形4500透明形
23,000
取扱い終了
返品不可
23192164MT400LSH/BHE39400130BH形4500透明形
26,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23192146
2024-02-01
用途: 工場内照明
自動車・二輪車・自転車関連業

LED照明に替える予算が出ないので、しばらくは水銀灯の代用品に活用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

HIDランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする