曜日別特売
125Φ×1.5m 硬質フレキホース P型 タイロン 23193198

※グレーの写真となります。

125Φ×1.5m 硬質フレキホース P型 タイロン 23193198
125Φ×1.5m 硬質フレキホース P型 タイロン 23193198

硬質フレキホース P型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1本呼び径(Φmm)125寸法L(m)1.5注文コード23193198品番125Φ×1.5m
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398

ポリプロピレン樹脂が基材で、塩化ビニール製に比べ大幅な軽量化を実現しました。
環境に配慮した脱塩ビフレキホースです。

用途
冷暖房スポット用として最適です。
材質ポリプロピレン樹脂グレー使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)125外径(Φmm)131最小曲げ半径(mm)280呼び径(Φmm)125寸法L(m)1.5

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,800/税込1,980
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき4,500/税込4,950
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする