曜日別特売
CLA2B80-75K-D ファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLA2シリーズ CLA2B80 SMC 23194089

ファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLA2シリーズ CLA2B80

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
ストローク(mm)75
作動方式(D) スプリング・空気圧併用ロック
内容量1個注文コード23194089品番CLA2B80-75K-D
参考基準価格(税別)¥81,950販売価格(税込)¥83,578
販売価格(税別)
75,980
チューブ内径(Φmm)80ストローク(mm)75作動方式(D) スプリング・空気圧併用ロッククッション(-) 両側ジャバラ(K) 耐熱ターポリン材質(チューブ)(-) アルミチューブポートねじの種類(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする