※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
ファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLA2シリーズ CLA2C80
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
ストローク(mm)
200
100
1000
120
150
200
作動方式
(D) スプリング・空気圧併用ロック
複動片ロッド
(D) スプリング・空気圧併用ロック
(E) スプリングロック (排気ロック)
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23194204
品番
CLA2C80-200-D
参考基準価格(税別)
¥80,690
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
80
ストローク(mm)
200
作動方式
(D) スプリング・空気圧併用ロック
クッション
(-) 両側
材質(チューブ)
(-) アルミチューブ
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード