曜日別特売
CLA2D100TN-175-E-XC6 ファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLA2シリーズ CLA2D100TN SMC 23194265

ファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLA2シリーズ CLA2D100TN

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個注文コード23194265品番CLA2D100TN-175-E-XC6
参考基準価格(税別)¥107,140販売価格(税込)¥107,778
販売価格(税別)
97,980
チューブ内径(Φmm)100ストローク(mm)175作動方式(E) スプリングロック (排気ロック)材質【ロッド先端ナット】ステンレス鋼クッション(-) 両側材質(チューブ)(-) アルミチューブポートねじの種類(TN) NPT
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする