曜日別特売
CLA2D63-450-E ファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLA2シリーズ CLA2D63 SMC 23194326

ファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLA2シリーズ CLA2D63

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
ストローク(mm)450
作動方式(E) スプリングロック (排気ロック)
内容量1個注文コード23194326品番CLA2D63-450-E
参考基準価格(税別)¥68,970販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
62,980
チューブ内径(Φmm)63ストローク(mm)450作動方式(E) スプリングロック (排気ロック)クッション(-) 両側材質(チューブ)(-) アルミチューブポートねじの種類(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする