曜日別特売
CLA2G100-180-E ファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLA2シリーズ CLA2G100 SMC 23194737

ファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLA2シリーズ CLA2G100

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
ストローク(mm)180
内容量1個注文コード23194737品番CLA2G100-180-E
参考基準価格(税別)¥101,920販売価格(税込)¥101,178
販売価格(税別)
91,980
チューブ内径(Φmm)100ストローク(mm)180作動方式(E) スプリングロック (排気ロック)クッション(-) 両側材質(チューブ)(-) アルミチューブポートねじの種類(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする