MT90FCE-W/EU10 セラルクスTCP (EU10口金形) 岩崎電気 23194842

MT90FCE-W/EU10 セラルクスTCP (EU10口金形) 岩崎電気 23194842
MT90FCE-W/EU10 セラルクスTCP (EU10口金形) 岩崎電気 23194842

セラルクスTCP (EU10口金形)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード23194842品番MT90FCE-W/EU10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,700

高効率・高演色のセラミック発光管タイプ。3重管構造で安全性が向上。ランプ交換も容易。

口金EU10定格ランプ電力(W)90(電子安定器専用)ランプ電圧(V)90種類拡散形相関色温度(K)4200全光束(Lm)10000定格寿命(時間)18000ランプ電流(A)1.0平均演色評価数(Ra)93ランプ効率(Lm/W)111光源色白色点灯方向任意電球の種類セラルクス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

HIDランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする