岩崎電気
セラルクスTCP (EU10口金形)
高効率・高演色のセラミック発光管タイプ。3重管構造で安全性が向上。ランプ交換も容易。
口金
EU10
点灯方向
任意
電球の種類
セラルクス
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格ランプ電力(W)
ランプ電圧(V)
全光束(Lm)
相関色温度(K)
種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23194797
MT35CE-L/EU10-2
35(電子安定器専用)
85
3500
2800
透明形
¥
20,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
23194806
MT90CE-LW/EU10
90(電子安定器専用)
90
10500
300
透明形
¥
16,400
取扱い終了
23194815
MT90CE-W/EU10
90(電子安定器専用)
90
10500
4200
透明形
¥
16,400
取扱い終了
23194824
MT90CE-WW/EU10
90(電子安定器専用)
90
11000
3500
透明形
¥
16,400
取扱い終了
23194833
MT90FCE-LW/EU10
90(電子安定器専用)
90
10000
300
拡散形
¥
16,700
取扱い終了
23194842
MT90FCE-W/EU10
90(電子安定器専用)
90
10000
4200
拡散形
¥
16,700
取扱い終了
23194858
MT90FCE-WW/EU10
90(電子安定器専用)
90
10500
3500
拡散形
¥
16,700
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください