SMC
ファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLA2シリーズ CLA2T63
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
ストローク(mm)
275
1000
1100
1200
140
150
275
300
50
800
850
作動方式
(E) スプリングロック (排気ロック)
複動片ロッド
(E) スプリングロック (排気ロック)
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23195254
品番
CLA2T63-275-E-XC35
参考基準価格(税別)
¥68,590
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
63
ストローク(mm)
275
作動方式
(E) スプリングロック (排気ロック)
クッション
(-) 両側
材質(チューブ)
(-) アルミチューブ
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード