NHT110LS FECサンルクスエース 岩崎電気 23195558

NHT110LS FECサンルクスエース 岩崎電気 23195558
NHT110LS FECサンルクスエース 岩崎電気 23195558

FECサンルクスエース

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個定格ランプ電力(W)110注文コード23195558品番NHT110LS
参考基準価格(税別)¥21,700販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

高効率で省エネ。安定器を守る安全機能FECスタータの採用と発光管の改良により最長24000時間の長寿命。

口金E39定格ランプ電力(W)110ランプ電圧(V)115種類透明形相関色温度(K)2100全光束(Lm)11000ビームの開き(°)-定格寿命(時間)24000ランプ電流(A)1.15平均演色評価数(Ra)25ビーム光束(Lm)-ランプ効率(Lm/W)100軸光度(cd)-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23195436
2025-03-16
用途: メンテナンス
その他業種

ホームセンターでは見かけないのですごく助かります。

対象商品 : 23195436
2024-07-09
用途: 防犯灯ランプ
その他業種

思いがけないバルブ切れで急遽検索し取り寄せました。大変助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

HIDランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする