曜日別特売

FECサンルクスエース

FECサンルクスエース - 岩崎電気FECサンルクスエース - 岩崎電気FECサンルクスエース - 岩崎電気FECサンルクスエース - 岩崎電気FECサンルクスエース - 岩崎電気FECサンルクスエース - 岩崎電気FECサンルクスエース - 岩崎電気FECサンルクスエース - 岩崎電気
(2件のレビュー)

高効率で省エネ。安定器を守る安全機能FECスタータの採用と発光管の改良により最長24000時間の長寿命。

内容量1個
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
口金
定格ランプ電力(W)
ランプ電圧(V)
種類
相関色温度(K)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23195436NHT40FLVSE264045拡散形1900
8,600
5,798
6,378(税込)
当日出荷
23195445NHT40LVSE264045透明形1900
8,600
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
23195454NH110LSE39110115透明形2100
20,400
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
23195463NH180LSE39180120透明形2100
22,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
23195472NH220LSE39220130透明形2100
24,200
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
23195488NH70FLSE267090拡散形1900
21,700
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
23195497NH70LSE267090透明形1900
21,200
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
23195515NHR180LSE39180120反射形2100
37,200
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
23195524NHR220LSE39220130反射形2100
41,900
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
23195558NHT110LSE39110115透明形2100
21,700
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
23195567NHT150LSE3915095透明形2100
22,900
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
23195576NHT180LSE39180120透明形2100
23,900
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
23195585NHT220LSE39220130透明形2100
25,200
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
23195594NHT220LSXE39220130透明形2100
14,900
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
23195603NHT70FLSE267090拡散形1900
20,000
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
23195628NHT70LSE267090透明形1900
19,400
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
23195506NHR110LSE39110115反射形2100
31,900
取扱い終了
返品不可
23195542NHT110FLSXE26110115拡散形2100
9,500
取扱い終了
23195637NHT70LVSE267048透明形1900
14,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23195436
2025-03-16
用途: メンテナンス
その他業種

ホームセンターでは見かけないのですごく助かります。

対象商品 : 23195436
2024-07-09
用途: 防犯灯ランプ
その他業種

思いがけないバルブ切れで急遽検索し取り寄せました。大変助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

HIDランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする