CDLG1BN32-200-D-B54 ファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLG1シリーズ CDLG1BN32 SMC 23195683

※サンプル画像 (下から2段目が本製品に近い外観です)

ファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLG1シリーズ CDLG1BN32

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ストローク(mm)200
作動方式(D) スプリング・空気圧併用ロック
内容量1個注文コード23195683品番CDLG1BN32-200-D-B54
参考基準価格(税別)¥45,650販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980
チューブ内径(Φmm)32作動方式(D) スプリング・空気圧併用ロックストローク(mm)200タイプ(N) 無給油/ラバークッションリード線長さ(mm)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類B54オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする