※サンプル画像 (下から2段目が本製品に近い外観です)
SMC
ファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLG1シリーズ CDLG1BN32
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ストローク(mm)
25
175
200
25
250
300
325
450
50
作動方式
(E) スプリングロック (排気ロック)
複動片ロッド
(D) スプリング・空気圧併用ロック
(E) スプリングロック (排気ロック)
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23195699
品番
CDLG1BN32-25-E-M9B
参考基準価格(税別)
¥42,080
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
(E) スプリングロック (排気ロック)
ストローク(mm)
25
タイプ
(N) 無給油/ラバークッション
リード線長さ(mm)
(-) 0.5
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9B
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード