曜日別特売
CDLG1FA20-250-E-M9BWL ファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLG1シリーズ CDLG1FA20 SMC 23196128

※サンプル画像 (下から2段目が本製品に近い外観です)

ファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLG1シリーズ CDLG1FA20

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ストローク(mm)250
作動方式(E) スプリングロック (排気ロック)
内容量1個注文コード23196128品番CDLG1FA20-250-E-M9BWL
参考基準価格(税別)¥44,390販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
チューブ内径(Φmm)20作動方式(E) スプリングロック (排気ロック)ストローク(mm)250タイプ(A) 無給油/エアクッションリード線長さ(mm)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc(ロック開放ポート)、M5×0.8(シリンダポート)オートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする