曜日別特売
CDLG1GN40-400-E ファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLG1シリーズ CDLG1GN40 SMC 23196749

※サンプル画像 (下から2段目が本製品に近い外観です)

ファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLG1シリーズ CDLG1GN40

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)400作動方式(E) スプリングロック (排気ロック)注文コード23196749品番CDLG1GN40-400-E
参考基準価格(税別)¥47,800販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980
チューブ内径(Φmm)40作動方式(E) スプリングロック (排気ロック)ストローク(mm)400タイプ(N) 無給油/ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする