曜日別特売
CLG1BA32-175-E ファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLG1シリーズ CLG1BA32 SMC 23197379

※サンプル画像 (下から2段目が本製品に近い外観です)

ファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLG1シリーズ CLG1BA32

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ストローク(mm)175
内容量1個注文コード23197379品番CLG1BA32-175-E
参考基準価格(税別)¥39,880販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980
チューブ内径(Φmm)32作動方式(E) スプリングロック (排気ロック)ストローク(mm)175タイプ(A) 無給油/エアクッションポートねじの種類(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする