曜日別特売
CLG1UA32-150-E ファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLG1シリーズ CLG1UA32 SMC 23197695

※サンプル画像 (下から2段目が本製品に近い外観です)

ファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLG1シリーズ CLG1UA32

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ストローク(mm)150
作動方式(E) スプリングロック (排気ロック)
内容量1個注文コード23197695品番CLG1UA32-150-E
参考基準価格(税別)¥39,820販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980
チューブ内径(Φmm)32作動方式(E) スプリングロック (排気ロック)ストローク(mm)150タイプ(A) 無給油/エアクッションポートねじの種類(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする