曜日別特売
CDLJ2B16-20-D ファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLJ2シリーズ CDLJ2B16 SMC 23197783

※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)

ファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLJ2シリーズ CDLJ2B16

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個ストローク(mm)20作動方式(D) スプリング・空気圧併用ロックオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)注文コード23197783品番CDLJ2B16-20-D
参考基準価格(税別)¥30,800販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980
チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)20作動方式(D) スプリング・空気圧併用ロックヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする