曜日別特売
CDLJ2B16-45-E-M9B ファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLJ2シリーズ CDLJ2B16 SMC 23197817

※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)

ファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLJ2シリーズ CDLJ2B16

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)45作動方式(E) スプリングロック (排気ロック)オートスイッチ種類M9B注文コード23197817品番CDLJ2B16-45-E-M9B
参考基準価格(税別)¥36,960販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980
チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)45作動方式(E) スプリングロック (排気ロック)ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする