曜日別特売
CDLM2FZ25-200-E-B54L ファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLM2シリーズ CDLM2FZ25 SMC 23199908

※サンプル画像 (上から2段目が本製品に近い外観です)

ファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLM2シリーズ CDLM2FZ25

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
ストローク(mm)200
作動方式(E) スプリングロック (排気ロック)
内容量1個注文コード23199908品番CDLM2FZ25-200-E-B54L
参考基準価格(税別)¥46,480販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980
チューブ内径(Φmm)25作動方式(E) スプリングロック (排気ロック)ストローク(mm)200タイプ(-) 空気圧タイプリード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類B54オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする