※サンプル画像 (上から2段目が本製品に近い外観です)
SMC
ファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLM2シリーズ CDLM2FZ32
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
ストローク(mm)
350
225
325
350
75
作動方式
(D) スプリング・空気圧併用ロック
複動片ロッド
(E) スプリングロック (排気ロック)
(D) スプリング・空気圧併用ロック
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23199969
品番
CDLM2FZ32-350-D
参考基準価格(税別)
¥40,320
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
(D) スプリング・空気圧併用ロック
ストローク(mm)
350
タイプ
(-) 空気圧タイプ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード