CDLM2F32-25-P-A93 ファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLM2シリーズ CDLM2F32 SMC 23200669

※サンプル画像 (上から2段目が本製品に近い外観です)

ファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLM2シリーズ CDLM2F32

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)25作動方式(P) 空気圧ロック (加圧ロック)オートスイッチ種類A93注文コード23200669品番CDLM2F32-25-P-A93
参考基準価格(税別)¥40,700販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980
チューブ内径(Φmm)32作動方式(P) 空気圧ロック (加圧ロック)ストローク(mm)25タイプ(-) 空気圧タイプリード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする