※サンプル画像 (上から2段目が本製品に近い外観です)
SMC
ファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLM2シリーズ CLM2B32
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
ストローク(mm)
20
100
20
200
210
作動方式
(E) スプリングロック (排気ロック)
複動片ロッド
(E) スプリングロック (排気ロック)
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23202385
品番
CLM2B32-20-E
参考基準価格(税別)
¥35,920
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
(E) スプリングロック (排気ロック)
ストローク(mm)
20
タイプ
(-) 空気圧タイプ
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード