CLM2E20-125-E ファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLM2シリーズ CLM2E20 SMC 23202464

※サンプル画像 (上から2段目が本製品に近い外観です)

ファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLM2シリーズ CLM2E20

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個注文コード23202464品番CLM2E20-125-E
参考基準価格(税別)¥33,280販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
チューブ内径(Φmm)20作動方式(E) スプリングロック (排気ロック)ストローク(mm)125タイプ(-) 空気圧タイプポートねじの種類(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする