曜日別特売
CLM2L40-200J-D ファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLM2シリーズ CLM2L40 SMC 23202629

※サンプル画像 (上から2段目が本製品に近い外観です)

ファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLM2シリーズ CLM2L40

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個注文コード23202629品番CLM2L40-200J-D
参考基準価格(税別)¥50,110販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980
チューブ内径(Φmm)40作動方式(D) スプリング・空気圧併用ロックストローク(mm)200タイプ(-) 空気圧タイプジャバラ(J) ナイロンタ-ポリンポートねじの種類(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする