曜日別特売
14492-1 双眼鏡 アルテスJ HR10X42WP ビクセン 23224102

 

14492-1 双眼鏡 アルテスJ HR10X42WP ビクセン 23224102
14492-1 双眼鏡 アルテスJ HR10X42WP ビクセン 23224102

双眼鏡 アルテスJ HR10X42WP

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード23224102品番14492-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥58,000

ハイエンドモデル「アルテス」のもつ性能を継承するとともに、持ちやすさを意識した機能美を追求。丸みをおびたフォルム、指がかりの良いオープンブリッジデザインが特長的です。
さらに、従来の双眼鏡ケースとは一線を画す、カジュアルなバッグを思わせる、スマートなデザインのケースが付属。本体とあわせて”才色兼備”な商品に仕上がっています。
口径42mmの対物レンズにはEDガラスを採用し、フーリーマルチコート、フェーズコート、高反射コートの各種コーティングによりクリアで明瞭な視界を実現しました。防水設計のアルミ合金ボディで、極めて高い性能を維持します。

倍率(倍)10対物レンズ有効径(mm)42(EDレンズ使用)付属品ソフトケース、ネックストラップ材質(プリズム)BaK4質量(g)700機能防水、三脚取付可(L)眼幅調整範囲(mm)約56~75コーティングフーリーマルチコート、フェイズコート、高反射コート視界実視界/6.0°、見掛視界/60.0(55.5°※JIS B7157:2003に準拠して計算しています。)、1000m先視界/105m寸法(高さH×幅W×厚さt)(cm)14.6×13.0×5.3明るさ17.6ひとみ径(Φmm)4.2アイレリーフ(mm)17至近距離(m)約3.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする