ビクセン
FM用 LED光源
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
23224233
品番
24262-7
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
質量(g)
76(電池別)
電源
006P電池×1個(別売)
対応
FM型顕微鏡(ミラー仕様)に取付可
機能
偏光フィルターによる調光機能付
電球
白色LED
取付サイズ
取付軸径:Φ5.5mm
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)
71×45×72