35519-8 極軸微動雲台 ビクセン 23224364

 

35519-8 極軸微動雲台 ビクセン 23224364
35519-8 極軸微動雲台 ビクセン 23224364

極軸微動雲台

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード23224364品番35519-8
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

「星空雲台ポラリエ」、「AP星空雲台(AP極軸ホルダー)」底面に合わせた取付け面形状を採用。ネジ1本で、容易に着脱できつつもしっかり固定できます。
高度微動および方位微動は、片方のネジをゆるめてもう一方をしめることで動作するダブルスクリュー式を採用。両側からネジで挟みこむ構造のため、微動動作と強力固定を両立できます。
使用する場所の緯度や、搭載する機材によって、極軸の傾斜角を3段階で変更できます。これにより0度から85度の広い範囲で調整が可能となり、幅広い地域、シチュエーションでご使用いただけます。

仕様
クイック取付コマ着脱式、1/4インチネジ仕様
方位角範囲/微動範囲:約±15度 ダブルスクリュー式微動ネジ仕様・1回転約5.7度
搭載可能機器/星空雲台ポラリエ、AP星空雲台(AP極軸ホルダー)
傾斜角度(°)
微動範囲:約±15(3段階使用可)
低:0~30、中:30~60、高:60~85、ダブルスクリュー式微動ネジ仕様・1回転約3.7
付属品六角レンチ4mm、MFスクリュー1/4(本体組込済)、MFスクリュー3/8、MFスクリューねじ回し寸法(mm)51×73×49(突起部を除く)質量(g)300対応(三脚)カメラ用三脚(1/4インチ、3/8インチ)搭載可能質量(kg)約7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする