CKD
ニュージョイント ステンレスタイプ ZSPシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
形状
ストレート
適合チューブ外径(Φmm)
4
接続口径
M5
注文コード
23225195
品番
ZSP-C4-M5
参考基準価格(税別)
¥13,900
販売価格(税込)
¥13,888
販売価格(税別)
¥
12,625
バスケットに入れる
この商品は
形状・適合チューブ外径・接続口径
など
79
種類から選べます
他の種類を見る
形状
ストレート
接続口径
M5
材質(本体)
ポリブチレンテレフタレート/ステンレス鋼
ピッチ
0.8
適合チューブ外径(Φmm)
4
最高使用圧力(MPa)
1
ねじの種類
M
接続方式
M×チューブ外径
使用流体
空気
CADデータダウンロード