CKD
ニュージョイント ステンレスタイプ ZSPシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
形状
ユニオンティー
適合チューブ外径(Φmm)
6
注文コード
23225247
品番
ZSP-E6
参考基準価格(税別)
¥23,400
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
この商品は
形状・適合チューブ外径・接続口径
など
79
種類から選べます
他の種類を見る
形状
ユニオンティー
材質(本体)
ポリブチレンテレフタレート/ステンレス鋼
ピッチ
-
適合チューブ外径(Φmm)
6
最高使用圧力(MPa)
1
接続方式
チューブ外径
使用流体
空気
CADデータダウンロード