曜日別特売
ZSP-U10 ニュージョイント ステンレスタイプ ZSPシリーズ CKD 23225405

ニュージョイント ステンレスタイプ ZSPシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1袋(10個)形状ユニオンストレート適合チューブ外径(Φmm)10注文コード23225405品番ZSP-U10
参考基準価格(税別)¥21,700販売価格(税込)¥21,588
販売価格(税別)
19,625
形状ユニオンストレート材質(本体)ポリブチレンテレフタレート/ステンレス鋼ピッチ-適合チューブ外径(Φmm)10最高使用圧力(MPa)1接続方式チューブ外径使用流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする