曜日別特売
ZSP-C12-10 ニュージョイント ステンレスタイプ ZSPシリーズ CKD 23225466

ニュージョイント ステンレスタイプ ZSPシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1袋(10個)形状ストレート適合チューブ外径(Φmm)12接続口径R3/8注文コード23225466品番ZSP-C12-10
参考基準価格(税別)¥32,300販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980
形状ストレート接続口径R3/8材質(本体)ポリブチレンテレフタレート/ステンレス鋼ピッチ-適合チューブ外径(Φmm)12最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R接続方式R×チューブ外径使用流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする