曜日別特売
ZSP-C6-M5 ニュージョイント ステンレスタイプ ZSPシリーズ CKD 23225825

ニュージョイント ステンレスタイプ ZSPシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1袋(10個)形状ストレート適合チューブ外径(Φmm)6接続口径M5注文コード23225825品番ZSP-C6-M5
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
形状ストレート接続口径M5材質(本体)ポリブチレンテレフタレート/ステンレス鋼ピッチ0.8適合チューブ外径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)1ねじの種類M接続方式M×チューブ外径使用流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする