曜日別特売
ZSP-L4-M5 ニュージョイント ステンレスタイプ ZSPシリーズ CKD 23225877

ニュージョイント ステンレスタイプ ZSPシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1袋(10個)形状エルボ適合チューブ外径(Φmm)4接続口径M5注文コード23225877品番ZSP-L4-M5
参考基準価格(税別)¥14,800販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
形状エルボ接続口径M5材質(本体)ポリブチレンテレフタレート/ステンレス鋼ピッチ0.8適合チューブ外径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)1ねじの種類M接続方式M×チューブ外径使用流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする