曜日別特売
MGCMF40-800-B64S ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCMF40-800~) SMC 23226314

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCMF40-800~)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類B64注文コード23226314品番MGCMF40-800-B64S
参考基準価格(税別)¥69,630販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
62,980

・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。
・小形・軽量・省スペース対応。

チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド仕様【後プレートの有無】(-) 後プレートなしストローク(mm)800リード線(m)(-)0.5軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類B64オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする