曜日別特売
EBR4700AF87X デュアルピボット・ブレーキキャリパー BR-4700 SHIMANO(シマノ) 23231653

デュアルピボット・ブレーキキャリパー BR-4700

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個セット内容フロント用のみ(10.5/12.5/18.0/27.0/32.0mmナット付属)注文コード23231653品番EBR4700AF87X
参考基準価格(税別)¥5,878販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

あらゆる場面で安定したコントロール性を発揮
ベアリングでピボット軸のフリクションを軽減
新素材の調整可能なトーインブレーキシュー(R50T5)

ブレーキ種類キャリパーブレーキセット内容フロント用のみ(10.5/12.5/18.0/27.0/32.0mmナット付属)寸法(mm)(アーチ)51タイプスーパーSLRデュアルピボット、(ブレーキシュー)R5075
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ/ブレーキシュー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする