曜日別特売
MGF100-40-M9BW ガイドテーブル (MGF100-4~) SMC 23240874

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガイドテーブル (MGF100-4~)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)40オートスイッチ種類M9BW注文コード23240874品番MGF100-40-M9BW
参考基準価格(税別)¥104,780販売価格(税込)¥105,578
販売価格(税別)
95,980

・高さ方向をおさえたコンパクトタイプ。
・耐偏心荷重に優れた大口径ガイドの薄形シリンダ。

チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)40リード線長さ(mm)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする