MGF40-25-M9BWL ガイドテーブル (MGF40-2~) SMC 23244514

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガイドテーブル (MGF40-2~)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)25オートスイッチ種類M9BW注文コード23244514品番MGF40-25-M9BWL
参考基準価格(税別)¥53,020販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980

・高さ方向をおさえたコンパクトタイプ。
・耐偏心荷重に優れた大口径ガイドの薄形シリンダ。

チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)25リード線長さ(mm)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする